ポータブル蓄電池

ポータブル蓄電池 - 荏原実業パワー

どこでも使用可能なポータブル電源です。
MPPT制御内臓のため、太陽光パネルからの発電電力を最大効率にできます。
UPS(無停電システム)機能内蔵で停電時でも電力供給が可能に
ソーラー充電コントローラー、AC充電コントローラー、インバータ、リチウム電池およびバッテリー管理システムを統合制御しており、電力会社から供給される電力を無駄なく効率よく蓄電し、お使いの電化製品に給電できる

用途
バックアップ電源(太陽光パネルやコンセントから充電し、停電時に放電。)
ポータブル電源として。
アウトドアや防災用として。
付属品AC充電用アダプタ、PV充電用ケーブル、取扱説明書、保証書トラスコ品番520-9002幅(mm)286高さ(mm)691奥行(mm)559最大出力(W)2000定格周波数(Hz)50Hz/60定格出力(W)2000充電時間約4.75時間(太陽光パネル、1200Wまで入力可能)、約3.33時間(太陽光パネル+AC、1800Wまで入力可能)運転時間(時間)(目安)約4~5(冷蔵庫1200W)、約14時間(デスクトップ300W)バッテリー容量(Wh)5120内容量1台
注意
※医療機器には使用しないでください。
※植え込み型心臓ペースメーカー等使用している方は、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。
※ご使用前に取り扱い説明書と保証書をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663740AP500
オープン
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする