曜日別特売

折りたたみ式ソーラーパネル

折りたたみ式ソーラーパネル - 荏原実業パワー折りたたみ式ソーラーパネル - 荏原実業パワー折りたたみ式ソーラーパネル - 荏原実業パワー

持ち運び便利な折り畳み式でパワフルな太陽光パネルです。
高防水性も備わっています。
高発電効率です。

用途災害時、アウトドアで使用可能付属品携帯用バッグ、延長ケーブル(3m×4)高さ(mm)20内容量1台
注意
※太陽光がならべく直角に当たるように設置してください。
※水中や常に水の浸かるような場所に設置しないでください。
※本製品を分解、修理、改造したりしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663749EJSTSP150520-90011543622
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34663758EJSTSP200520-89991530840
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする