ヤマトモビリティ&Mfg.
ダブルゲート付きコンビテナー
正面がダブルゲート仕様になったコンビテナーです。
上半分の扉だけでも開閉可能な為、放り込む様な積込みが可能です。
用途
荷こぼれ防止に。
正面上部からの出し入れ用途に。
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール
高さ(mm)
【床板】251
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
材質(ジョイント)
スチール製
外寸法・幅(mm)
1110
外寸法・高さ(mm)
1700
内容量
1台
注意
※車上渡しです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
長さ外寸(mm)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34659741
LRC80-PI(WG)
412-7864
アイボリー
820×1110×1700
820
735×1030×1449
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34659750
LRC80-PG(WG)
412-7863
グリーン
820×1110×1700
820
735×1030×1449
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34659759
LRC90-PG(WG)
412-7865
グリーン
1120×1110×1700
1120
1030×1045×1469
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません