ヤマトモビリティ&Mfg.
床板スチール製コンビテナー(ジョイント樹脂製)
床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。
樹脂ジョイント採用で軽量化を実現しました。
床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収納作業の負担を軽減しました。
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:樹脂
高さ(mm)
【床板】251
均等荷重(kg)
500
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×1100×1700
キャスター径(Φmm)
150
長さ外寸(mm)
800
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
745×1030×1449
材質(ジョイント)
樹脂
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
1700
内容量
1台
注意
※車上渡し。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34659768
LRC80J-SG
552-5524
グリーン
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34659777
LRC80J-SI
552-5529
アイボリー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません