三洋ライフ
コードレスホットメルトガン・アダプタセット
バッテリーを使用する事で長時間稼働を実現したコードレスガン。
軽量・小型設計のため、野外やはしごを使用する場所などでの軽作業に最適。
マキタ社製18Vバッテリー専用。
用途
屋外や電源の取れない倉庫内などでの作業に。
幅(mm)
50
電源
MAKITA社製18Vバッテリー
設定温度(℃)
165・195
適合径(Φmm)
【スーパースティック】11.6
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
吐出能力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634166
TB-TEC308
539-6924
200
210
150
0.6/h
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634175
TB-TEC808
539-6925
270
230
250
1.8/h
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません