オカモト
防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス
消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです。
防炎性能に抗菌性能(SIAA認定取得)を加え、RoHS2規制にも対応してます。
用途
難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しています。
トラスコ品番
473-5924
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.2
色
透明
タイプ
粉なし
長さ(m)
30
内容
難燃性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665368
ONP-021830
¥
81,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません