電磁ホルダ高速制御装置

電磁ホルダ高速制御装置 - カネテック電磁ホルダ高速制御装置 - カネテック

外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。
残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。

用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34666987RH-M303A6/24-C1756-630170205180
133,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666996RH-M303A6/24-C2756-6310175190100
212,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする