日本精器
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。
有効断面積をUP。
配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)
ゴム板標準装備。
質量(kg)
1.15
備考
保護カバー、保持機構付
ポート数
4
有効断面積(mm
2
)
8
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1
踏込力(N)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665027
BN-4PC41CR-8
¥
17,670
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください