ホーザン
表面抵抗計
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途
静電気対策製品の性能評価。
付属品
ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線
トラスコ品番
827-9575
幅(mm)
85
高さ(mm)
40
奥行(mm)
170
電源(V)
アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電源
アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
測定範囲(Ω)
9×10
2
以上、2×10
12
以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665761
F-109-1-TA
¥
91,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません