ロビーチェア 背無し(ステンレス脚タイプ)

ロビーチェア 背無し(ステンレス脚タイプ) - ミズノロビーチェア 背無し(ステンレス脚タイプ) - ミズノ

奥行350mmの省スペースタイプなので、空間を有効的に使えます。

トラスコ品番465-6164材質張地:ビニールレザー張り、脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)幅(mm)1200ブルータイプ背なし奥行(mm)350組立時間目安:20(分/2人)座高(mm)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672989MC-3200-B
48,400
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする