曜日別特売

鋼製カゴ車”セキュリティカーゴEU”(メッキ仕様)

鋼製カゴ車”セキュリティカーゴEU”(メッキ仕様) - ワコーパレット鋼製カゴ車”セキュリティカーゴEU”(メッキ仕様) - ワコーパレット鋼製カゴ車”セキュリティカーゴEU”(メッキ仕様) - ワコーパレット鋼製カゴ車”セキュリティカーゴEU”(メッキ仕様) - ワコーパレット

大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失の事故から守るカーゴ台車です。
全面(天井も含め)スチールメッシュです。
表面処理をメッキ仕様にし、耐食性を向上しました。

用途ホテル・家電量販店等の重要な商品、荷物の取り扱いの会社仕様扉:有トラスコ品番149-2601材質本体:スチール、本体表面処理:三価ユニクロ+クリア、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)床板:180外形寸法(mm)長さ:820均等荷重(kg)400キャスター径(Φmm)125内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:780×680×1470外寸法・幅(mm)730外寸法・高さ(mm)1740内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672831SCC-EU
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする