太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)
RS232Cに対応しています。
用途
電子機器配線用。
材質
導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)
100
定格電圧(V)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
AWG
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34671178
CM/2464 3PX26AWG-100
213-2325
30℃:3.3
26
6
5.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671187
CM/2464 4PX26AWG-100
212-1323
30℃:3
26
8
5.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671196
CM/2464 5PX26AWG-100
212-4552
30℃:2.8
26
10
6.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671205
CM/2464 6PX26AWG-100
212-3010
30℃:2.6
26
12
6.6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671221
CM/2464 7PX26AWG-100
212-4523
30℃:2.4
26
14
6.6
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671230
CM/2464 8PX26AWG-100
213-2397
30℃:2.4
26
16
7.6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671239
CM/2464 10PX26AWG-100
212-2976
30℃:2.2
26
20
7.6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671248
CM/2464 12PX26AWG-100
212-7680
30℃:2.1
26
24
8.4
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671257
CM/2464 18PX26AWG-100
212-4622
30℃:1.9
26
36
9.8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671266
CM/2464 20PX26AWG-100
213-2343
30℃:1.8
26
40
10.8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671275
CM/2464 3PX24AWG-100
212-6199
30℃:4.3
24
6
5.8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671291
CM/2464 4PX24AWG-100
213-0845
30℃:3.8
24
8
6.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671300
CM/2464 5PX24AWG-100
213-3906
30℃:3.6
24
10
6.8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671309
CM/2464 6PX24AWG-100
212-1289
30℃:3.4
24
12
7.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671318
CM/2464 7PX24AWG-100
214-4954
30℃:3.1
24
14
7.3
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671327
CM/2464 8PX24AWG-100
212-7693
30℃:3.1
24
16
8.5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671336
CM/2464 10PX24AWG-100
213-2349
30℃:2.8
24
20
8.5
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671345
CM/2464 12PX24AWG-100
212-1270
30℃:2.7
24
24
9.4
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671361
CM/2464 15PX24AWG-100
212-1263
30℃:2.5
24
30
10.4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671370
CM/2464 18PX24AWG-100
213-3952
30℃:2.3
24
36
10.9
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671379
CM/2464 20PX24AWG-100
214-4951
30℃:2.3
24
40
12.1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671388
CM/2464 25PX24AWG-100
212-4596
30℃:2.1
24
50
13
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671397
CM/2464 30PX24AWG-100
212-4555
30℃:2
24
60
13.5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません