電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m)

電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

北米向けマルチケーブルです。

用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600内容量1本
全20種類を絞り込む
AWG
芯数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
AWG
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34670399STO(A)/TC 2X18AWG-100212-295630℃:101829.3
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670408STO(A)/TC 3X18AWG-100212-933830℃:101839.7
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670417STO(A)/TC 4X18AWG-100207-897430℃:718410.5
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670426STO(A)/TC 2X16AWG-100207-897530℃:131629.9
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670435STO(A)/TC 3X16AWG-100207-897630℃:1316310.5
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670451STO(A)/TC 4X16AWG-100207-897730℃:1016411.3
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670460STO(A)/TC 2X14AWG-100207-897830℃:1814213.5
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670469STO(A)/TC 3X14AWG-100207-897930℃:1814314.2
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670478STO(A)/TC 4X14AWG-100207-898030℃:1514415.3
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670487STO(A)/TC 2X12AWG-100207-898130℃:2512215.3
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670496STO(A)/TC 3X12AWG-100207-898230℃:2512316.1
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670505STO(A)/TC 4X12AWG-100207-898330℃:2012417.3
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670521STO(A)/TC 3X10AWG-100207-898430℃:3010316.7
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670530STO(A)/TC 4X10AWG-100207-898530℃:2510417.6
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670539STO(A)/TC 3X8AWG-100207-898630℃:408322.8
オープン
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670548STO(A)/TC 4X8AWG-100207-898730℃:358425.5
オープン
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670566STO(A)/TC 4X6AWG-100207-899030℃:456429
オープン
759,800
835,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670575STO(A)/TC 4X4AWG-100207-899130℃:604432.9
オープン
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670591STO(A)/TC 4X2AWG-100207-899230℃:802438.3
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670557STO(A)/TC 2X6AWG-100207-898930℃:556224.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする