曜日別特売

電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付

電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

北米向けマルチケーブルです。

用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600内容量1本
全12種類を絞り込む
AWG
芯数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
AWG
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34670600STO-SB(A)/TC 2X18AWG-100207-899330℃:1018210
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670609STO-SB(A)/TC 3X18AWG-100207-899430℃:1018310.4
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670618STO-SB(A)/TC 4X18AWG-100207-899530℃:718411.2
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670627STO-SB(A)/TC 2X16AWG-100207-899730℃:1316210.6
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670636STO-SB(A)/TC 3X16AWG-100207-899830℃:1316311.2
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670645STO-SB(A)/TC 4X16AWG-100207-899930℃:1016412
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670661STO-SB(A)/TC 2X14AWG-100207-900030℃:1814214.2
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670670STO-SB(A)/TC 3X14AWG-100207-900130℃:1814314.9
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670679STO-SB(A)/TC 4X14AWG-100207-900230℃:1514416.1
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670688STO-SB(A)/TC 4X12AWG-100207-900330℃:2012418.1
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670697STO-SB(A)/TC 3X10AWG-100207-900430℃:3010318.4
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670706STO-SB(A)/TC 4X10AWG-100207-900530℃:2510419.8
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする