曜日別特売

電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m)

電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

RS485、RS422に対応しています。

用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30内容量1本
全45種類を絞り込む
AWG
芯数
45種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
AWG
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34669945HK-SB/20276XL 1PX26AWG-100213-092430℃:52624.3
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669961HK-SB/20276XL 3X26AWG-100212-462530℃:4.12634.4
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669970HK-SB/20276XL 2PX26AWG-100212-453430℃:3.92645.1
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669979HK-SB/20276XL 3PX26AWG-100214-493730℃:3.32665.6
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669988HK-SB/20276XL 4PX26AWG-100213-233730℃:32686.1
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669997HK-SB/20276XL 5PX26AWG-100212-778930℃:2.726106.4
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670006HK-SB/20276XL 6PX26AWG-100212-294230℃:2.626126.9
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670015HK-SB/20276XL 7PX26AWG-100214-494030℃:2.426146.9
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670031HK-SB/20276XL 8PX26AWG-100212-929530℃:2.426167.8
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670040HK-SB/20276XL 10PX26AWG-100212-295330℃:2.126207.8
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670049HK-SB/20276XL 12PX26AWG-100212-293230℃:226248.5
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670058HK-SB/20276XL 15PX26AWG-100212-302730℃:1.926309.5
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670067HK-SB/20276XL 18PX26AWG-100212-926830℃:1.8263610.1
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670076HK-SB/20276XL 20PX26AWG-100212-930330℃:1.7264011
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670085HK-SB/20276XL 25PX26AWG-100212-610230℃:1.6265011.7
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670101HK-SB/20276XL 1PX24AWG-100212-299630℃:6.52424.7
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670110HK-SB/20276XL 3X24AWG-100212-458930℃:5.52434.9
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670119HK-SB/20276XL 2PX24AWG-100213-240530℃:5.12445.8
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670128HK-SB/20276XL 3PX24AWG-100213-399030℃:4.42466.4
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670137HK-SB/20276XL 4PX24AWG-100212-296830℃:42486.9
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670146HK-SB/20276XL 5PX24AWG-100212-770430℃:3.724107.4
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670155HK-SB/20276XL 6PX24AWG-100212-128030℃:3.524127.9
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670171HK-SB/20276XL 7PX24AWG-100212-775930℃:3.224147.9
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670180HK-SB/20276XL 8PX24AWG-100212-769730℃:3.224169.3
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670189HK-SB/20276XL 10PX24AWG-100212-617930℃:2.924209.3
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670198HK-SB/20276XL 12PX24AWG-100212-768630℃:2.7242410.3
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670207HK-SB/20276XL 15PX24AWG-100213-090230℃:2.6243011.3
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670216HK-SB/20276XL 18PX24AWG-100214-490430℃:2.4243611.9
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670225HK-SB/20276XL 20PX24AWG-100213-233030℃:2.4244013.2
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670241HK-SB/20276XL 25PX24AWG-100212-129930℃:2.2245014.1
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670250HK-SB/20276XL 1PX22AWG-100212-453630℃:8.62225.3
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670259HK-SB/20276XL 3X22AWG-100213-085630℃:7.22235.5
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670268HK-SB/20276XL 2PX22AWG-100212-131030℃:6.82246.6
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670277HK-SB/20276XL 3PX22AWG-100212-301330℃:5.92267.4
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670286HK-SB/20276XL 4PX22AWG-100213-095330℃:5.32288
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670295HK-SB/20276XL 5PX22AWG-100212-776230℃:4.922108.6
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670311HK-SB/20276XL 6PX22AWG-100212-930030℃:4.722129.5
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670320HK-SB/20276XL 7PX22AWG-100212-773530℃:4.322149.5
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670329HK-SB/20276XL 8PX22AWG-100212-620730℃:4.3221611.1
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670338HK-SB/20276XL 10PX22AWG-100213-237730℃:3.9222011.1
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670347HK-SB/20276XL 12PX22AWG-100212-935030℃:3.7222412.3
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670356HK-SB/20276XL 15PX22AWG-100213-233130℃:3.5223013.6
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670365HK-SB/20276XL 18PX22AWG-100212-776530℃:3.2223614.3
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670381HK-SB/20276XL 20PX22AWG-100214-492130℃:3.2224016.6
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670390HK-SB/20276XL 25PX22AWG-100212-930430℃:2.9225017.7
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする