太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1061/2A LF”(100m) シールド付
RS232Cに対応しています。
用途
電子機器配線用。
材質
導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)
100
定格電圧(V)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
AWG
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34671765
CM/2464-SB 1PX26AWG-100
212-7713
30℃:5.1
26
2
4.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671781
CM/2464-SB 2PX26AWG-100
212-1329
30℃:4
26
4
5.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671790
CM/2464-SB 3PX26AWG-100
213-0944
30℃:3.4
26
6
5.9
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671799
CM/2464-SB 4PX26AWG-100
212-6096
30℃:3.1
26
8
6.3
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671808
CM/2464-SB 5PX26AWG-100
212-6144
30℃:2.8
26
10
6.7
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671817
CM/2464-SB 6PX26AWG-100
213-3917
30℃:2.7
26
12
7.2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671826
CM/2464-SB 7PX26AWG-100
212-7718
30℃:2.5
26
14
7.2
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671835
CM/2464-SB 8PX26AWG-100
213-3920
30℃:2.5
26
16
8.2
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671851
CM/2464-SB 10PX26AWG-100
212-2949
30℃:2.2
26
20
8.2
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671860
CM/2464-SB 12PX26AWG-100
212-6151
30℃:2.1
26
24
9
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671869
CM/2464-SB 15PX26AWG-100
212-4603
30℃:2
26
30
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671878
CM/2464-SB 18PX26AWG-100
213-0857
30℃:1.8
26
36
10.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671887
CM/2464-SB 20PX26AWG-100
212-3032
30℃:1.8
26
40
11.5
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671896
CM/2464-SB 25PX26AWG-100
212-9315
30℃:1.7
26
50
12.3
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671905
CM/2464-SB 2X24AWG-100
212-4608
30℃:6.4
24
2
4.8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671921
CM/2464-SB 3X24AWG-100
213-2338
30℃:5.4
24
3
5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671930
CM/2464-SB 4X24AWG-100
212-7763
30℃:4.9
24
4
5.3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671939
CM/2464-SB 3PX24AWG-100
212-7691
30℃:4.4
24
6
6.4
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671948
CM/2464-SB 4PX24AWG-100
212-4544
30℃:3.9
24
8
6.9
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671957
CM/2464-SB 5PX24AWG-100
212-1261
30℃:3.6
24
10
7.4
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671966
CM/2464-SB 6PX24AWG-100
213-3959
30℃:3.4
24
12
7.9
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671975
CM/2464-SB 7PX24AWG-100
212-7694
30℃:3.2
24
14
7.9
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671991
CM/2464-SB 8PX24AWG-100
213-2351
30℃:3.2
24
16
9.1
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672000
CM/2464-SB 10PX24AWG-100
212-3008
30℃:2.9
24
20
9.1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672009
CM/2464-SB 12PX24AWG-100
213-2335
30℃:2.7
24
24
10.1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672018
CM/2464-SB 15PX24AWG-100
213-3931
30℃:2.5
24
30
11.1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672027
CM/2464-SB 18PX24AWG-100
212-7787
30℃:2.4
24
36
11.6
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672036
CM/2464-SB 20PX24AWG-100
213-2317
30℃:2.3
24
40
12.9
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672045
CM/2464-SB 25PX24AWG-100
213-2378
30℃:2.2
24
50
13.8
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672061
CM/2464-SB 30PX24AWG-100
214-4944
30℃:2
24
60
14.3
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません