電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m)

電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

北米、欧州向けマルチケーブルです。

用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600内容量1本
全27種類を絞り込む
AWG
芯数
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
AWG
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34670715UE/STO(N)/TC 2X18AWG-100213-093430℃:101829.3
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670731UE/STO(N)/TC 3EX18AWG-100212-610430℃:101839.7
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670740UE/STO(N)/TC 4EX18AWG-100212-619430℃:718410.5
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670749UE/STO(N)/TC 6EX18AWG-100212-933630℃:5.618613.4
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670758UE/STO(N)/TC 2X16AWG-100212-294530℃:131629.9
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670767UE/STO(N)/TC 3EX16AWG-100212-772630℃:1316310.5
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670776UE/STO(N)/TC 4EX16AWG-100212-778630℃:1016411.3
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670785UE/STO(N)/TC 6EX16AWG-100213-399430℃:816614.3
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670801UE/STO(N)/TC 2X14AWG-100212-456030℃:1814213.5
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670810UE/STO(N)/TC 3EX14AWG-100212-131730℃:1814314.2
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670819UE/STO(N)/TC 4EX14AWG-100213-232930℃:1514415.3
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670828UE/STO(N)/TC 6EX14AWG-100213-094930℃:1214618.7
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670837UE/STO(N)/TC 2X12AWG-100212-127930℃:2512215.3
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670846UE/STO(N)/TC 3EX12AWG-100212-932130℃:2512316.1
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670855UE/STO(N)/TC 4EX12AWG-100213-398330℃:2012417.3
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670871UE/STO(N)/TC 2X10AWG-100213-241930℃:3010216.7
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670880UE/STO(N)/TC 3EX10AWG-100213-242030℃:3010317.6
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670889UE/STO(N)/TC 4EX10AWG-100212-770330℃:2510419
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670898UE/STO(N)/TC 6EX10AWG-100212-454930℃:2010622.3
オープン
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670907UE/STO(N)/TC 3EX8AWG-100214-495030℃:408322.8
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670916UE/STO(N)/TC 4EX8AWG-100212-932630℃:358425.5
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670925UE/STO(N)/TC 3EX6AWG-100213-236330℃:556325.9
オープン
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670941UE/STO(N)/TC 4EX6AWG-100213-393330℃:456429
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670950UE/STO(N)/TC 3EX4AWG-100212-928930℃:704329.6
オープン
619,800
681,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670959UE/STO(N)/TC 4EX4AWG-100212-769030℃:604432.9
オープン
789,800
868,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670968UE/STO(N)/TC 3EX2AWG-100213-390930℃:952334.4
オープン
949,800
1,044,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34670977UE/STO(N)/TC 4EX2AWG-100212-932530℃:802438.3
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする