太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m)
RS232Cに対応しています。
用途
電子機器配線用。
材質
導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)
100
定格電圧(V)
300
内容量
1本
全36種類を絞り込む
許容電流(A)
選択してください
30℃:3.5
30℃:4
30℃:4.3
30℃:4.6
30℃:4.8
30℃:5
30℃:5.1
30℃:5.3
30℃:5.5
30℃:5.7
30℃:6
30℃:6.1
30℃:6.2
30℃:6.3
30℃:6.7
30℃:6.8
30℃:7
30℃:7.3
30℃:7.5
30℃:7.6
30℃:7.8
30℃:8.2
30℃:8.9
30℃:9.5
30℃:9.9
30℃:10
30℃:13
30℃:15
30℃:17
30℃:20
AWG
16
18
20
22
芯数
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
30
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
AWG
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34671406
CM/2464 3X22AWG-100
212-7708
30℃:7.6
22
3
5.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671415
CM/2464 4X22AWG-100
212-7766
30℃:6.8
22
4
6.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671431
CM/2464 5X22AWG-100
212-9319
30℃:6.3
22
5
6.6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671440
CM/2464 6X22AWG-100
214-4927
30℃:6
22
6
7.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671449
CM/2464 8X22AWG-100
213-3938
30℃:5.5
22
8
8.2
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671458
CM/2464 10X22AWG-100
212-4522
30℃:5.1
22
10
8.8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671467
CM/2464 12X22AWG-100
213-3984
30℃:4.8
22
12
9.1
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671476
CM/2464 16X22AWG-100
212-9332
30℃:4.3
22
16
10
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671485
CM/2464 20X22AWG-100
213-3978
30℃:4
22
20
11
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671501
CM/2464 30X22AWG-100
212-4604
30℃:3.5
22
30
12.9
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671510
CM/2464 3X20AWG Dot-100
213-0945
30℃:9.9
20
3
6.1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671519
CM/2464 3X20AWG BWY/G-100
212-6108
30℃:9.9
20
3
6.1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671528
CM/2464 4X20AWG Dot-100
212-1328
30℃:8.9
20
4
6.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671537
CM/2464 4X20AWG BWRY/G-100
213-0894
30℃:8.9
20
4
6.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671546
CM/2464 6X20AWG-100
212-1331
30℃:7.8
20
6
7.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671555
CM/2464 8X20AWG-100
213-2311
30℃:7.3
20
8
8.9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671571
CM/2464 10X20AWG-100
213-2319
30℃:6.7
20
10
9.6
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671580
CM/2464 12X20AWG-100
212-4526
30℃:6.2
20
12
9.9
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671589
CM/2464 16X20AWG-100
212-3035
30℃:5.7
20
16
10.9
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671598
CM/2464 20X20AWG-100
214-4912
30℃:5.3
20
20
12
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671607
CM/2464 24X20AWG-100
212-4566
30℃:5
20
24
13.3
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671616
CM/2464 30X20AWG-100
214-4958
30℃:4.6
20
30
14.1
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671625
CM/2464 2X18AWG-100
212-7728
30℃:15
18
2
6.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671641
CM/2464 3X18AWG-100
212-9362
30℃:15
18
3
6.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671650
CM/2464 4X18AWG-100
212-4588
30℃:13
18
4
7.2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671659
CM/2464 6X18AWG-100
212-2989
30℃:10
18
6
8.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671668
CM/2464 8X18AWG-100
213-0940
30℃:9.5
18
8
9.8
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671677
CM/2464 10X18AWG-100
212-7727
30℃:8.9
18
10
10.6
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671686
CM/2464 12X18AWG-100
212-9328
30℃:8.2
18
12
11
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671695
CM/2464 16X18AWG-100
212-9320
30℃:7.5
18
16
12.1
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671711
CM/2464 20X18AWG-100
212-3006
30℃:7
18
20
13.4
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671720
CM/2464 30X18AWG-100
212-4571
30℃:6.1
18
30
16.8
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34671729
CM/2464 2X16AWG-100
212-9308
30℃:20
16
2
7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671738
CM/2464 3X16AWG-100
212-2981
30℃:20
16
3
7.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671747
CM/2464 4X16AWG-100
212-6167
30℃:17
16
4
8
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671756
CM/2464 6X16AWG-100
212-1275
30℃:13
16
6
9.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません