曜日別特売

電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付

電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

RS232Cに対応しています。

用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300内容量1本
全35種類を絞り込む
許容電流(A)
AWG
芯数
35種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
AWG
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672070CM/2464-SB 2X22AWG-100212-125430℃:9.22226.1
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672079CM/2464-SB 3X22AWG-100212-931330℃:7.72236.3
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672088CM/2464-SB 4X22AWG-100212-458030℃:72246.8
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672097CM/2464-SB 3PX22AWG-100213-394630℃:6.32268.4
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672106CM/2464-SB 4PX22AWG-100213-235230℃:5.72289.1
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672115CM/2464-SB 5PX22AWG-100213-390230℃:5.322109.9
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672131CM/2464-SB 6PX22AWG-100212-619030℃:5221210.7
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672140CM/2464-SB 8PX22AWG-100212-125730℃:4.6221612.4
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672149CM/2464-SB 10PX22AWG-100212-303030℃:4.2222012.4
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672158CM/2464-SB 12PX22AWG-100212-615730℃:4222413.9
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672167CM/2464-SB 15PX22AWG-100212-453830℃:3.7223016.3
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672176CM/2464-SB 20PX22AWG-100212-133730℃:3.4224018.8
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672185CM/2464-SB 2X20AWG Dot-100213-093330℃:112026.4
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672201CM/2464-SB 2X20AWG BW-100213-390530℃:112026.4
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672210CM/2464-SB 3X20AWG Dot-100212-613630℃:102036.7
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672219CM/2464-SB 3X20AWG BWY/G-100213-552830℃:102036.7
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672228CM/2464-SB 4X20AWG Dot-100213-556930℃:9.12047.2
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672237CM/2464-SB 4X20AWG BWRY/G-100213-550430℃:9.12047.2
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672246CM/2464-SB 6X20AWG-100213-556230℃:82068.3
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672255CM/2464-SB 8X20AWG-100213-710430℃:7.42089.5
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672271CM/2464-SB 10X20AWG-100213-708030℃:6.8201010.3
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672280CM/2464-SB 12X20AWG-100213-551330℃:6.3201210.6
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672289CM/2464-SB 16X20AWG-100213-550630℃:5.7201611.6
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672298CM/2464-SB 20X20AWG-100213-557730℃:5.4202012.8
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672307CM/2464-SB 30X20AWG-100213-552130℃:4.7203015.9
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672316CM/2464-SB 2X18AWG-100213-549930℃:151827
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672325CM/2464-SB 3X18AWG-100213-707330℃:151837.3
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672341CM/2464-SB 4X18AWG-100213-706730℃:131847.8
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672350CM/2464-SB 6X18AWG-100213-708630℃:101869.1
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672359CM/2464-SB 10X18AWG-100213-551130℃:9181011.3
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672368CM/2464-SB 20X18AWG-100213-549130℃:7.1182014.2
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672377CM/2464-SB 2X16AWG-100213-711330℃:6.21627.6
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672386CM/2464-SB 3X16AWG-100213-557330℃:201638
オープン
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672395CM/2464-SB 4X16AWG-100213-707230℃:181648.6
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672411CM/2464-SB 6X16AWG-100213-708130℃:1316610.2
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする