電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)

電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

RS485、RS422に対応しています。

用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30内容量1本
全38種類を絞り込む
AWG
芯数
38種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
AWG
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34669568HK/20276XL 3PX26AWG-100212-295930℃:3.22665
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669577HK/20276XL 4PX26AWG-100212-931830℃:2.92685.4
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669586HK/20276XL 5PX26AWG-100213-084130℃:2.726105.8
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669595HK/20276XL 6PX26AWG-100212-618930℃:2.526126.3
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669611HK/20276XL 7PX26AWG-100213-086230℃:2.326146.3
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669620HK/20276XL 8PX26AWG-100212-128130℃:2.326167.2
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669629HK/20276XL 10PX26AWG-100213-240130℃:2.126207.2
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669638HK/20276XL 12PX26AWG-100212-930730℃:226247.9
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669647HK/20276XL 15PX26AWG-100212-771030℃:1.826308.7
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669656HK/20276XL 18PX26AWG-100212-456930℃:1.726369.4
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669665HK/20276XL 20PX26AWG-100212-457330℃:1.7264010.3
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669681HK/20276XL 25PX26AWG-100212-125530℃:1.6265011
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669690HK/20276XL 3PX24AWG-100212-123730℃:4.32465.8
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669699HK/20276XL 4PX24AWG-100213-396330℃:3.92486.3
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669708HK/20276XL 5PX24AWG-100212-133230℃:3.624106.8
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669717HK/20276XL 6PX24AWG-100213-241630℃:3.424127.3
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669726HK/20276XL 7PX24AWG-100212-926530℃:3.124147.3
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669735HK/20276XL 8PX24AWG-100214-493430℃:3.124168.5
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669751HK/20276XL 10PX24AWG-100212-932230℃:2.824208.5
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669760HK/20276XL 12PX24AWG-100214-495630℃:2.724249.6
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669769HK/20276XL 15PX24AWG-100213-240330℃:2.5243010.6
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669778HK/20276XL 18PX24AWG-100212-134530℃:2.3243611.2
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669787HK/20276XL 20PX24AWG-100212-454130℃:2.3244012.4
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669796HK/20276XL 25PX24AWG-100213-395730℃:2.1245013.3
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669805HK/20276XL 3X22AWG-100214-017430℃:72234.9
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669821HK/20276XL 2PX22AWG-100212-124030℃:6.62246
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669830HK/20276XL 3PX22AWG-100212-931730℃:5.72266.8
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669839HK/20276XL 4PX22AWG-100213-231330℃:5.22287.4
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669848HK/20276XL 5PX22AWG-100212-302530℃:4.822108
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669857HK/20276XL 6PX22AWG-100212-129530℃:4.622128.7
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669866HK/20276XL 7PX22AWG-100212-300130℃:4.222148.7
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669875HK/20276XL 8PX22AWG-100212-129630℃:4.2221610.4
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669891HK/20276XL 10PX22AWG-100213-239930℃:3.8222010.4
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669900HK/20276XL 12PX22AWG-100213-237630℃:3.6222411.6
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669909HK/20276XL 15PX22AWG-100212-776930℃:3.4223012.8
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669918HK/20276XL 18PX22AWG-100214-491830℃:3.2223613.5
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669927HK/20276XL 20PX22AWG-100212-456530℃:3.1224015.8
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669936HK/20276XL 25PX22AWG-100213-398830℃:2.9225016.9
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする