電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付

電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

北米、欧州向けマルチケーブルです。

用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600内容量1本
全19種類を絞り込む
AWG
芯数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
AWG
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34670986UE/STO-SB(N)/TC 2X18AWG-100212-609730℃:1018210
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34670995UE/STO-SB(N)/TC 3EX18AWG-100213-085130℃:1018310.4
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671011UE/STO-SB(N)/TC 4EX18AWG-100213-396130℃:718411.2
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671020UE/STO-SB(N)/TC 2X16AWG-100212-611630℃:1316210.6
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671029UE/STO-SB(N)/TC 3EX16AWG-100213-084730℃:1316311.2
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671038UE/STO-SB(N)/TC 4EX16AWG-100212-931430℃:1016412
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671047UE/STO-SB(N)/TC 2X14AWG-100212-303130℃:1814214.2
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671056UE/STO-SB(N)/TC 3EX14AWG-100212-455830℃:1814314.9
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671065UE/STO-SB(N)/TC 4EX14AWG-100213-391530℃:1514416.1
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671081UE/STO-SB(N)/TC 2X12AWG-100213-238030℃:2512216.1
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671090UE/STO-SB(N)/TC 3EX12AWG-100212-930530℃:2512316.9
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34671099UE/STO-SB(N)/TC 4EX12AWG-100212-611530℃:2012418.1
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34671108UE/STO-SB(N)/TC 2X10AWG-100212-611330℃:3010217.5
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34671117UE/STO-SB(N)/TC 3EX10AWG-100212-775430℃:3010318.4
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34671126UE/STO-SB(N)/TC 4EX10AWG-100213-393930℃:2510419.8
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34671135UE/STO-SB(N)/TC 2X8AWG-100213-092630℃:408222.9
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34671151UE/STO-SB(N)/TC 4EX8AWG-100213-240930℃:358426.8
オープン
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34671160UE/STO-SB(N)/TC 3EX6AWG-100214-491030℃:556327.2
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34671169UE/STO-SB(N)/TC 4EX6AWG-100213-240030℃:456430.3
オープン
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする