静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V

静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V - 櫻川ポンプ製作所

水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。
静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。
マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。
状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。
渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。
狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。
無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。

用途
土木・建築工事用の排水用。
雨水・湧水・溜まり水の排水用。
農業、工業の給排水用。
出力(kW)0.75電源(V)三相200全長(mm)194全幅(mm)194全高(mm)441コード長さ(m)電源:5全揚程(m)10(50Hz/60Hz)吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
全揚程(m)
口径(mm)
出力(kW)
周波数(Hz)
トラスコ品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665490UEX212B50HZ15010(50Hz/60Hz)500.7550344-01523.6
142,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665499UEX212B60HZ15010(50Hz/60Hz)500.7560344-01533.2
142,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする