避難用フード PARAT

避難用フード PARAT - Drager避難用フード PARAT - Drager避難用フード PARAT - Drager

消防・工業用途向けの避難用フード
「最短時間で避難できること」を焦点に、お客様とともに開発した避難用フードです。
最適化された使いやすさと快適な着用感、堅牢なハウジング、性能試験済み ABEK CO P3 フィルタなど様々な特長を備えています。
避難時にこのフードを着用することで、工業用有毒ガス、火災によるガス、蒸気、粉じんから 15 分間以上身を守ることができます。

用途
工業用毒性ガス
蒸気
粉塵
火災時に発生する毒性ガス
幅(mm)249高さ(mm)115奥行(mm)156内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665560R59431346-3408化学災害用
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665569R59437346-3409火災・化学災害用
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする