曜日別特売

自立式カメラスタンド

自立式カメラスタンド - 一ノ坪

テレビ会議用カメラの設置に便利な自立式カメラスタンドです。
高さ調整可能です。

トラスコ品番362-4349材質スチール、アルミ幅(mm)350シルバーメタリック高さ(mm)950/1100/1250奥行(mm)295耐荷重(kg)5外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)950/1100/1250外寸法・奥行(mm)295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672867TCDS-ICJC
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする