スズキマリン
超音波カッター フットスイッチ式
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
用途
PPなどの部品カット加工。
PPバンパー穴あけ。
ドアトリム穴あけ。
ゲートのカット。
フィルム・シート・布などのカット。
付属品
替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)
トラスコ品番
238-4574
材質
チタン合金(ハンドピースのホーン部)
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
5~40
消費電力(W)
55
最大出力(W)
35(連続可変}
ケーブル長(m)
2
コード長さ(m)
ハンドピース:1.4
定格電流(A)
発振器:0.7
消費電力(VA)
55
ハンドピース寸法(mm)
Φ24×225
発振周波数(kHz)
40
入力電源(V)
発振器:AC100V(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665770
SUW-30CTL
¥
250,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません