曜日別特売

ノーパンク2輪車

ノーパンク2輪車 - リビングアウト(Living Out)ノーパンク2輪車 - リビングアウト(Living Out)ノーパンク2輪車 - リビングアウト(Living Out)ノーパンク2輪車 - リビングアウト(Living Out)

車輪はノーパンクタイヤを使用!デコボコ道もパンクの心配なくお使いいただけます。2つのタイヤで左右のバランスを崩さず、初心者の方でも安定感があって使いやすい構造です。頑丈なスチール製!耐荷重80kgの丈夫な設計です。

用途土や荷物の運搬材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム、ポリウレタン質量(kg)8.2容量(L)荷台:40耐荷重(kg)80寸法(cm)タイヤ:約直径25×幅8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×98×63組立時間10分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34664458TAN-3023
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする