酸素プロパンガスリール自動巻 20m

酸素プロパンガスリール自動巻 20m - TRIENS酸素プロパンガスリール自動巻 20m - TRIENS酸素プロパンガスリール自動巻 20m - TRIENS酸素プロパンガスリール自動巻 20m - TRIENS

軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。
ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。

用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。その他【1次側ホース】なし付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具トラスコ品番260-7551材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)20先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672560SSR-20WS-P
220,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする