TRIENS
酸素プロパンガスリール自動巻 10m
軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。
ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途
酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。
その他
【1次側ホース】なし
付属品
取付けベース一式、入力部竹の子金具
トラスコ品番
260-7572
材質
【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール
取付
一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)
常用圧力(MPa)
酸素/0.7、プロパン/0.7
ホース内径(Φmm)
酸素/5、プロパン/5
ホース長さ(m)
10
先端金具
【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672551
SSR-10WS-P
¥
200,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません