酸素プロパンガスリール 手巻き 20m

酸素プロパンガスリール 手巻き 20m - TRIENS酸素プロパンガスリール 手巻き 20m - TRIENS酸素プロパンガスリール 手巻き 20m - TRIENS酸素プロパンガスリール 手巻き 20m - TRIENS

ツインホースをスッキリと収納できます。
持運びも可能です。

用途
酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。
現場への持ち運び用に。
その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7561材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)20先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672569STR-20A-P
108,200
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする