TRIENS
酸素プロパンガスリール 手巻き 30m
ツインホースをスッキリと収納できます。
持運びも可能です。
用途
酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。
現場への持ち運び用に。
その他
【1次側ホース】なし
トラスコ品番
260-7553
材質
【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール
取付
一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)
常用圧力(MPa)
酸素/0.7、プロパン/0.7
ホース内径(Φmm)
酸素/5、プロパン/5
ホース長さ(m)
30
先端金具
【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672578
STR-30A-P
¥
126,800
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません