観音扉付きL型ロールコンビテナー

観音扉付きL型ロールコンビテナー - ヤマトモビリティ&Mfg.観音扉付きL型ロールコンビテナー - ヤマトモビリティ&Mfg.

業界初の樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています。
扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。

用途LRC-Pシリーズに「後付け観音扉」を取付けました。仕様扉:有材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、ジョイント金具:スチールアイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
外形寸法(mm)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665596KRC50-PI413-7279床板:245長さ:600有効:538×730×1457800
オープン
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月23日
34665605KRC55-PI413-7278床板:245長さ:600有効:538×780×1457850
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34665621KRC60-PI413-7280床板:245長さ:650有効:588×780×1457850
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34665630KRC65-PI413-7282床板:253長さ:800有効:738×880×1449950
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34665639KRC80-PI413-7277床板:253長さ:800有効:738×1030×14491100
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする