曜日別特売

軽量作業台/耐荷重112kg_折りたたみ式キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル

軽量作業台/耐荷重112kg_折りたたみ式キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重112kg_折りたたみ式キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重112kg_折りたたみ式キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重112kg_折りたたみ式キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重112kg_折りたたみ式キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重112kg_折りたたみ式キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重112kg_折りたたみ式キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重112kg_折りたたみ式キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル - 山金工業

軽作業におすすめのキャスター付汎用作業台です。脚部の折りたたみが可能!使わないときはコンパクトに収納できます。
全体均等耐荷重112kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。
天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。
弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくいです。
電子部品や通信機器、医療機器等の製造現場での作業テーブルにおすすめ。組立・検品・検査・梱包作業等に適しています。
耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。
さらに天板角には丸み(R20)を付けた安全設計。学校の教室で使用する作業机にもおすすめです。
天板色:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。
キャスター:50Φ自在ストッパー付エラストマーキャスター。4輪共に車輪ストッパー付で作業時も安心してご使用いただける移動式作業台です。
キャスター付きの為、作業台の移動もスムーズです。現場にあわせた最適なレイアウトで作業効率アップ!
足元にツナギ(カンヌキ)がないため、収納スペースなどに活用できて便利。車いすをご使用する場合でも、足元を気にせず作業いただけます。
本体にスタッキング用プロテクター付きです。折り畳み時にキャスターが接地しない構造のため、床面の傷つきを防ぎます。
天板の芯材はペーパーコア+パーチクルボードで軽量化され移動時も扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
組立は天板と脚部をボルト締めするだけの簡単組み立て!組立後は工具不要で開閉でき、設置/片付けがスムーズです。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)間口(mm)1800材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50材質(天板)塩ビシートキャスター種類キャスター種類均等耐荷重(kg)112(自重含む)色(本体)アイボリーグリーン購入法適合総耐荷重(kg)112(自重含む)色(脚部)アイボリー内容量1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665115STRC-1875N-II29.8750アイボリー
92,400
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34665131STRC-1875N-GI29.8750グリーン
92,400
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34665140STRC-1890N-II34.4900アイボリー
103,000
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34665149STRC-1890N-GI34.4900グリーン
103,000
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする