ワコーパレット
鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック製)ダブルゲート付
前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。
ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途
古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、床板:プラスチック、車輪:ジェンゴム、塗装:カチオン電着+粉体塗装
高さ(mm)
床板:250
外形寸法(mm)
長さ:800
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
外寸法・高さ(mm)
1700
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672797
WKP-1180-WG
467-7404
有効:745×1040×1450
1100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672815
WKP-9580-WG
467-7510
有効:745×890×1450
950
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません