ワコーパレット
鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック製)観音扉付
前面の観音扉は、本体と一体式で、折りたたみができ、ネスティングも可能です。
観音式扉で左右に開きますので、下部の小物品も取り出せます。
フレームはカチオン電着塗装+粉体塗装です。
用途
古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
仕様
扉:有
材質
本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム
高さ(mm)
床板:250
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
外寸法・高さ(mm)
1700
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665587
WKP-1180(KT)
467-7391
長さ:800
有効:745×1040×1450
1100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672806
WKP-8565(KT)
467-7463
長さ:650
有効:595×790×1450
850
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません