曜日別特売

鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り)

鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り) - ワコーパレット鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り) - ワコーパレット鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り) - ワコーパレット鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り) - ワコーパレット鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り) - ワコーパレット鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック ステンレス貼り) - ワコーパレット

プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性と床板破損防止を向上しています。
本体はカチオン電着塗装+TGIC粉体塗装のダブルコーティングで、傷が付きにくいです。
塗装タイプはプレート看板付です。

高さ(mm)床板:250均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
外形寸法(mm)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672840WKP-8565-SU258-0068本体:スチール、床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ:650有効:595×790×1450850
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34672849WKP-1180-SU258-0069本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)、本体:アイボリー色長さ:800有効:745×1040×14501100
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする