スーパー工業
自吸式エンジンポンプ ND-80DEN2(ディーゼルエンジン)
使いやすい汎用タイプです。
メカニカルシールはシリコンカーバイトを使用しています。
自吸及び空気を吸った後の再自吸能力が良く、長持ちします。
排出ガス自主規制
一次規制適合エンジン(EPA二次規制相当)
用途
セミトラッシュで、渇水期の揚水や一般排水に最適
付属品
ホースジョイントASY(2個)、ストレーナー
トラスコ品番
850-9527
タイプ
エンジン形式:L70V6-PESU2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
全揚程(m)
30
使用燃料
JIS2号軽油
吐出量(L/min)
1000
時間
140分(満タンで使用可能)
燃料タンク容量(L)
3.3
エンジン形式
メーカー:ヤンマー
最大出力(kW)
4.8/3600
揚水量(L/min)
1000
口径(mm)
80
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34666698
ND-80DEN2
¥
620,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません