曜日別特売

エコポリブレンド アキュムレーションセンター

エコポリブレンド アキュムレーションセンター - ジャストライトエコポリブレンド アキュムレーションセンター - ジャストライトエコポリブレンド アキュムレーションセンター - ジャストライトエコポリブレンド アキュムレーションセンター - ジャストライトエコポリブレンド アキュムレーションセンター - ジャストライト

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。
100%リサイクルポリエチレン製の環境にやさしい製品です。
高さはわずか14cm、ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板(パレット上面)は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
本来廃棄処分されるはずの素材をリサイクルして製造した100%リサイクルポリエチレンの製品です。

用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管に。材質100%リサイクルポリエチレン高さ(mm)140内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665456J28653805-1719ドラム缶1缶用63545635
44,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34665465J28655805-1740ドラム缶2缶用635901245
60,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34665481J28657134-2080ドラム缶4缶用12451851245
111,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする