曜日別特売

セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台(調理台付)

セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台(調理台付) - LIXILセクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台(調理台付) - LIXIL

木製扉・木製キャビネットが暖かい空間を演出します。
シンプルなデザインかつ、基本機能もしっかり備えているコストパフォーマンスに優れたキッチンです。

材質扉:特殊ウレタン化粧パーティクルボード、上板(トップ):ステンレス高さ(mm)800奥行(mm)550内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34666558GKF-S-110SYNL1100550800456-0418左水槽
53,900
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34666567GKF-S-110SYNR1100550800456-0426右水槽
53,900
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34666576GKF-S150MYNL1500550800456-0451左水槽
73,300
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34666585GKF-S150MYNR1500550800456-0469右水槽
73,300
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする