曜日別特売

畳収納ボックス ハイタイプ PP

畳収納ボックス ハイタイプ PP - 大島屋畳収納ボックス ハイタイプ PP - 大島屋畳収納ボックス ハイタイプ PP - 大島屋畳収納ボックス ハイタイプ PP - 大島屋畳収納ボックス ハイタイプ PP - 大島屋畳収納ボックス ハイタイプ PP - 大島屋

腰掛けやすい高さの畳収納ボックスです。
上蓋は汚れに強いPP素材です。

用途
玄関や和室の腰掛に。
休憩室やリビングの小上がりスペースに。
適合上蓋:樹脂パイプ(PP)材質座面表生地:樹脂パイプ、中材・芯材:発泡ポリエチレン、中質繊維板(MDF)、パーティクルボード、本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、底板床面:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)高さ(mm)外形:424奥行(mm)外形:600間口(mm)外形:600有効内寸法・間口(mm)564有効内寸法・奥行(mm)564有効内寸法・高さ(mm)396内容量1個
注意
※お客様組み立て品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3467287632372468-0139ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3467290132402468-0125ブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3467291932433468-0132ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする