大島屋
畳収納ボックス ハイタイプ い草
腰掛けやすい高さの畳収納ボックスです。
上蓋は天然い草です。
用途
玄関や和室の腰掛に。
休憩室やリビングの小上がりスペースに。
適合
上蓋:天然い草
材質
座面表生地:天然い草、中材・芯材:発泡ポリエチレン、中質繊維板(MDF)、パーティクルボード、本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、底板床面:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
高さ(mm)
外形:424
奥行(mm)
外形:600
間口(mm)
外形:600
有効内寸法・間口(mm)
564
有効内寸法・奥行(mm)
564
有効内寸法・高さ(mm)
396
内容量
1個
注意
※お客様組み立て品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672885
32389
467-8650
ブラック
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34672910
32419
468-0155
ブラウン
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34672928
32440
468-0145
ナチュラル
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません