防湿シールドバッグ

防湿シールドバッグ - SCS防湿シールドバッグ - SCS防湿シールドバッグ - SCS

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
軽量であり、かつ強度にも優れています。

用途防湿性を要求される電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗内容量1箱(10箱×100枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346694197001719132-5052483432
511,000
469,800
516,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346694287002424132-5059610610
513,000
469,800
516,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346694377002430132-6648762610
522,100
479,800
527,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669446700624826-5466610152
175,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする