静電気シールドバッグ ジップタイプ

静電気シールドバッグ ジップタイプ - SCS
用途静電気に敏感な電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3466937630010101箱(20箱×100枚)132-5065254254
240,600
209,800
230,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3466938530010241箱(10箱×100枚)132-5057254610
355,700
329,800
362,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346694013006301箱(15箱×100枚)132-5056152762
354,600
289,800
318,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346694103007151箱(10箱×100枚)132-5067381178
173,500
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする