電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。
ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。トラスコ品番195-5071セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル)材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等色ホワイトサイズフリー出力DC8.4V定格電圧(V)DC8.2(最大)股下(cm)58~68入力【充電アダプター】AC100V~240V風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷)充電時間5時間寿命充放電回数約500回バッテリー容量(Ah)4適応身長(cm)160~190内容量1セット