曜日別特売

発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品

発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品 - ミナ発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品 - ミナ発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品 - ミナ

柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。
小傷の防止に効果を発します。
巻物でお好きなサイズで梱包できます。
耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。

用途
弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。
ガラス・陶磁器の包装緩衝材。
家具・インテリア等の表面保護材。
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。
農業用保温材・果実類のバット。
冷凍食品・アイスクリームの保冷材。
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート。
救命胴衣等の浮揚材。
その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
材質ポリエチレン内容量1本
注意
※この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際は注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665788MF140Rx1000x75m816-65941000475
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665797MF160Rx1000x50m816-65951000650
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665806MF180Rx1000x75m816-65961000875
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34665815MF240Rx1200x75m816-65981200475
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする