発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品

発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品 ミナ 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品 ミナ 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品 ミナ 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品 ミナ

ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。
保温・保冷性能に優れています。
緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
積層されていることにより緩衝性が高まります。
折り曲げても柔軟性があるため、折れません。
接着剤は使用しておりません。
独立気泡なので、吸水性が殆どありません。
薬品などに侵されません

用途
弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
家具インテリア部材、輸送時のクッション材。
畳、マットなどの芯材。
一般緩衝物の当て材。
トラスコ品番494-6537 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)15 ナチュラル 内容量1箱(10枚)
注意
※この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際は注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34665779 MF1150
オープン
24,980
27,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする