寺岡精工(TERAOKA)
防水型デジタル台はかり(取引証明用)
チェッカー機能付です。(チェックバーで重量検品が行えます)
文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。
国家検定付です。
用途
水産加工現場などで取引証明用として使用できます。
電源
単2乾電池×6本(別売)
センサー
ロードセル方式
検定
国家検定品
保護等級
IP65
内容量
1台
注意
※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小表示(g)
全高(mm)
載台寸法(mm)
秤量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34666741
DS-55K30
462-5501
5(0~15kg)、10(15超~30kg)
670
354×524
30
¥
177,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666725
DS-55K15
462-5498
2(0~6kg)、5(6超~15kg)
435
336×246
15
¥
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666750
DS-55K6
462-5510
1(0~3kg)、2(3超~6kg)
435
336×246
6
¥
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません