ミズノ
2人用ロビーチェア 背付き
脚部をホワイトフレーム脚にすることで、チェアに清潔な印象を与えます。
張材には抗菌性、アルコールメンテンナンスに優れた耐アルコール性を施しております。
用途
公共施設、医療施設、企業などのエントランスや休憩スペース用に。
材質
本体:木枠ウレタンフォーム、脚部・フレーム:角パイプ
幅(mm)
1500
高さ(mm)
770
タイプ
背付
奥行(mm)
580
張地
PVC
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
内容量
1台
注意
※イスの用途以外の使用はしないで下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34673120
MBC-1735H-WL-BE
525-8869
ベージュ
ベージュ
ベージュ
¥
109,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34673129
MBC-1735H-WL-GR
525-8845
グリーン
グリーン
グリーン
¥
109,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34673138
MBC-1735H-WL-PI
525-8851
ピンク
ピンク
ピンク
¥
109,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34673147
MBC-1735H-WL-CH
525-8853
チャコール
チャコール
チャコール
¥
109,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34673156
MBC-1735H-WL-LBR
525-8859
ライトブラウン
ライトブラウン
ライトブラウン
¥
109,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません