ニコン・トリンブル
電子セオドライト
高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。
水平角はワンタッチで「ゼロ」リセットできます。
単3乾電池6本で22時間使用可能です。
トラスコ品番
274-6328
材質
アルミダイキャスト
電源
単3乾電池×6本(付属)
最小表示
10”/20”
倍率
30倍
倍率(倍)
30
保護等級
IPX4
合焦距離
最短0.64m
内容量
1台
注意
※三脚は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34666671
NE-20SC2
¥
538,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません