曜日別特売

電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付

電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付 - ハヤノ産業電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付 - ハヤノ産業電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付 - ハヤノ産業

安全機構のワンストップ機能付です。
テーブル上部から電源が取れます。

用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番160-9141材質本体:PVC 、テーブル:MDF幅(mm)420高さ(mm)99奥行(mm)420均等荷重(kg)20テーブル寸法(mm)420最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:5外径(mm)420内容量1台
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665666CTT2-420
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする