ハヤノ産業
電動ターンテーブル NS2シリーズ
安全機構のワンストップ機能付です。
用途
検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
材質
本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF)
高さ(mm)
99
均等荷重(kg)
20
板厚(mm)
テーブル:5
内容量
1台
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
テーブル寸法(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665648
NS2-420
420
420
420
420
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665657
NS2-520
520
520
520
520
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません